cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの バターポット
Tosca バターケース ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16728909
品番
43025
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
陶器と天然木の組み合わせが美しいバターケースです。
材質
本体:陶器、ふた:天然木(ラッカー塗装)
寸法(mm)
約155×100×H55
容量(mL)
約470
質量(g)
約535