曜日別特売
43026 Tower バルブ付き密閉バターケース ホワイト cotta 16728918

43026 Tower バルブ付き密閉バターケース ホワイト cotta 16728918
43026 Tower バルブ付き密閉バターケース ホワイト cotta 16728918
43026 Tower バルブ付き密閉バターケース ホワイト cotta 16728918

Tower バルブ付き密閉バターケース ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16728918品番43026
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。
パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン寸法(mm)約147×92×H50容量(mL)約400(ふた使用時)レンジ耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする