cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの バターポット
EAトCO Butter case コンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16729146
品番
43051
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレスと樹脂を組み合わせ、容器の密閉性を高めたバターケースです。
バターの乾燥を防ぎ、臭いもつきにくく快適に使えます。
トレーには切り分けしやすいようにラインが入っています。
材質
ふた:18-8ステンレス、トレー:ポリプロピレン
寸法(mm)
89×161×H46
質量(g)
150
耐熱温度(℃)
100(トレー部)
食器洗浄機
×