cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ オランジュパンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
16729356
品番
43073
参考基準価格(税別)
¥2,016
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
秋のシーズンに使えるかぼちゃデザインのデザートカップ。
吸水率が低いので湯煎ができます。
オーブン・電子レンジ・冷蔵庫・フリーザーでご使用いただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
ホワイトストーン
容量(mL)
120
寸法(Φ×mm)
60×H50
レンジ
可