cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IK76径 150 キャンバス PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16729767
品番
43171
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上にいくほど口径が広がっているため盛付を華やかに仕上げてくれる、チルド用デザートカップです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
156.6
寸法(Φ×mm)
直径76×H62.3
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80