cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IK66径 140 プリーネ1 PS F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16729785
品番
43173
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
人気のデザートカップです。
湯せん焼き不可。
別売の「66径FC蓋」と合わせてお使いいただけます。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
140
寸法(Φ×mm)
直径66×H50
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80