MKR85X2.0P 精密ロックナット MKRシリーズ 日機 16730744

MKR85X2.0P 精密ロックナット MKRシリーズ 日機 16730744
MKR85X2.0P 精密ロックナット MKRシリーズ 日機 16730744

精密ロックナット MKRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼び85
内容量1個注文コード16730744品番MKR85X2.0P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。
ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
外径D(Φmm)115寸法c(mm)11寸法d2(Φmm)100寸法d3(Φmm)6.4寸法d4(Φmm)8寸法h(mm)32トラスコ品番848-2103形状丸形質量(kg)1.02種類ロックナットねじピッチ2硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440ねじの呼び85キャップボトル規格6-M6X20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする