R-115 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ 16730945

R-115 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ 16730945 R-115 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ 16730945 R-115 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ 16730945 R-115 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ 16730945

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能

(36件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16730945 品番R-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

石川製作所製の高品質な商品です。石川製作所のハンドルR-HDを取り付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
また荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。
4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)375 荷台寸法(奥行)(mm)655 床面高さ(mm)143 適合ハンドル(R-HD) 材質樹脂 質量(kg)5 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 荷台寸法(mm)655×375 使用車輪(Φmm)85 特性連結可、スタッキング可
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16730945 R-115 57822766 - 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 1台 3,798 税込4,178 代替商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16730954
2022-11-04
用途:
危険、買うべからず

タイヤ幅が狭いので、少しのバランスで荷物がひっくり返る。大変危険。大事故を誘発するところだった。返品したい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
16730945
2020-04-14
用途:
食品収納ケース保管時
卸売・小売業

平行積みの場合ずれやすい。
タイヤポッドを大きくすれば解決する。

対象商品:
16730963
2019-11-21
用途:
備品等移動搬送
クレイランド 様

軽くて肉厚も必要充分有りそう。
車輪取付寸法がもう少し広い方が移動時に安定してチャンチキ心配無く扱えますが(重心とり)。

1人が参考にしています
対象商品:
16730945
2019-10-11
用途:
現場で連結させて資材の一時保管・移動
有限会社 MEC 様 (建設業・工事業)

車輪は値段に準じて感が有りますが単体の軽いのは良いです

対象商品:
16730963
2019-02-25
用途:
室内で使用。
その他業種

自室内で趣味の工具、部材を載せて置きますが、楽に移動できるので部屋を広く使えます。

対象商品:
16730945
2018-12-20
用途:
車輌整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいいです!前回は取っ手がつかないのにしてしまったので今回はとってもつくのにしました。

2019-05-08
用途:
段ボールの大きさ別の保管に
農・林・水産業

少しの移動には便利ですがキャスターが中心寄りなのでバランスが悪いです!もう少し隅に寄っていればGoodです。

対象商品:
16730945
2018-11-06
用途:
長尺運搬時
コネクシオ株式会社 様 (運輸・通信業)

非常に便利に活用してます。
男前モノタロウツナゲタロウ(樹脂製平台車・ナイロン車・積み重ねて収納可能タイプ)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする