ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの ストッパーボルト、ストッパーブロック
ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
寸法T(mm)
10
寸法H(mm)
15
注文コード
16731112
品番
SBZK-30-15-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法T・寸法H
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレート
穴タイプ
ザクリ穴
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法A(mm)
30
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
10
寸法X(mm)
5
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
4.5
材質
S45C