曜日別特売
43388 Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト cotta 16731395

43388 Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト cotta 16731395
43388 Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト cotta 16731395
43388 Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト cotta 16731395

Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16731395品番43388
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。
冷水筒を冷蔵庫から取り出すことなく、直接ドリンクを注げます。
キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲めます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。
仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注げます。
レバーを上下に倒して注ぎます。上下共にロックでき、レバーを持たなくても注ぐことができます。

材質容器:メタクリルスチレン、ふた・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン、レバー:ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス鋼寸法(mm)100×315×H170(蛇口、バルブ含む)ホワイト質量(g)約550耐熱温度(℃)容器・レバー:90耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする