メジャリング ディポジッター 116605(スタンド付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16733249 品番43582
参考基準価格(税別)¥99,477 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
材質本体:ポリプロピレン 外径×高さH(Φmm×mm)【全体】220×420 上径×下径×高さH(mm)【スタンド】220×250×310 充填量(mL)0〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする