ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの ストッパーボルト、ストッパーブロック
ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
20
寸法T(mm)
10
寸法H(mm)
5
注文コード
16733553
品番
SBKK-20-5-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法T・寸法H
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
5
寸法T(mm)
10
寸法X(mm)
5
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
4.5
材質
S45C