曜日別特売
SBKM-70-35-E15 ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド 16736204

SBKM-70-35-E15 ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド 16736204
SBKM-70-35-E15 ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド 16736204

ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
70
寸法T(mm)
E15
寸法H(mm)
35
注文コード
16736204
品番
SBKM-70-35-E15
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)アウトレット
¥1,798709
表面処理
無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)
70
寸法H(mm)
35
寸法T(mm)
E15
寸法X(mm)
10
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
9
寸法d3(mm)
9
材質
S45C
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする