曜日別特売

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド - NBK(鍋屋バイテック会社)

・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。

寸法L3(mm)
5.5
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02844848NQTS-8-F-BK10329.541.534[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6
¥6,930
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
02844900NQTS-5-F-BK422333.125[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6
¥6,590
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする