曜日別特売

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード - NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード - NBK(鍋屋バイテック会社)

・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
・オールステンレス製。
・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
<使用上の注意>
・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。

寸法L3(mm)
5.5
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
適合板厚(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02842721NQTS-5-NI-GF562225[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~613.9
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02843518NQTS-8-NI-GF1352834[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~618.5
¥11,600
¥11,598
¥12,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
02843552NQTS-8-L-NI-GF1372834[NQTS-SPCR]無:12~2018.5
¥11,600
¥11,598
¥12,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする