ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 寸法T(mm)10 寸法H(mm)10 注文コード16738943 品番SBKTK-20-10-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法A・寸法T・寸法Hなど290種類から選べます 他の種類を見る
タイプタップ付き 穴タイプタップ付き 表面処理四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)20 寸法H(mm)10 寸法T(mm)10 寸法X(mm)5 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)4.5 寸法d3(mm)M5 材質S45C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
ガイドシャフトの止めに
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガイドシャフトの止めに、寸法も多々あり2次加工も少しで済み気に入っております。

対象商品:
16739083
2020-06-13
用途:
玄関網戸のガタつき防止

元々取り付けてあった物の厚みが少々大きく、ストッパーをかける時にきつかったので交換のために購入しました。かゆいところに手が届くサイズで大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする