SBKTK-50-20-E10 ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド 16739336

SBKTK-50-20-E10 ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド 16739336
SBKTK-50-20-E10 ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド 16739336

ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50寸法T(mm)E10寸法H(mm)20注文コード16739336品番SBKTK-50-20-E10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
タイプタップ付き穴タイプタップ付き表面処理四三酸化鉄皮膜寸法A(mm)50寸法H(mm)20寸法T(mm)E10寸法X(mm)7寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.5寸法d3(mm)M6材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: ガイドシャフトの止めに
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ガイドシャフトの止めに、寸法も多々あり2次加工も少しで済み気に入っております。

対象商品 : 16739083
2020-06-13
用途: 玄関網戸のガタつき防止

元々取り付けてあった物の厚みが少々大きく、ストッパーをかける時にきつかったので交換のために購入しました。かゆいところに手が届くサイズで大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする