MDF製クリップボード

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16741856 品番A4-ヨコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。

用途クリップボードとして 仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板 材質(ボード)MDF、(金具)スチール タイプA4ヨコ型 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×226×2.7
注意
※用途と違うご使用はお止めください。
※水に濡れると強度が落ちる場合がございます。
※MDFの材質上、色がまばらになることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16741856 A4-ヨコ 29033884 - クリップボード MDF製 横向き モノタロウ クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 1枚 119 税込131 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16741856
2019-08-30
用途:
書類のファイリング

値段が安いので沢山ある書類のファイリングに使用してます
プラスチック製品よりも使いやすいと思います
雨の日に濡れてしまうと弱いのですが、買った時のセロハンを
はがさないで使えばいつまでも使えます

対象商品:
16741856
2019-07-03
用途:
運転日報
運輸・通信業

値段も特価で品物も大変しっかりしてて使いやすく満足です

対象商品:
16741847
2019-06-22
用途:
繰り返し使用する

見栄えはあまりよくないですが、丈夫です。2回目の購入です。

対象商品:
16741847
2019-06-19
用途:
工場内の 作業記録時に使用。

価格の割にしっかりしていて 
熱でも反らないので助かります。

対象商品:
16741847
2019-05-14
用途:
事務作業時 統計表など見る
株式会社中島木芸社 様

色合い良く、厚さ丁度良く硬さも気に入ってます
出来たらB4サイズ ないでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
16741856
2019-06-27
用途:
屋外作業時の筆記用の下敷き
広島日野自動車株式会社 様 (卸売・小売業)

コスパが良いです。しっかり厚みもあるので筆記時にもぶれず、良かったです。

対象商品:
16741847
2019-07-06
用途:
臭い
ツキジメンテナンス 様

1つ1つ丁寧にパッケージされていたのは良いが、
開封すると事務所内が臭くなってしまいました。
4日放置しても臭いは残っていましたので捨てました、
久々に酷い商品に当たりました。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ありません。
一層の品質確認に努めて参ります。

対象商品:
16741856
2019-02-22
用途:
掲示物

リピート購入です。安価で使いやすい商品です。 壁への掲示物をクリップして使用しています。 従来はボードにピン止めしていましたが、頻繁に掲示物を交換するのでピンの穴だらけでしたが、ボードにアンカーで、ビスを埋め込みクリップボードを使用する事で穴だらけが解消出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする