線引き屋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(260mL) 注文コード 16742242 品番 HTB22R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。

適合ボルト径M22 用途高力ボルト専用。 仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別高力ボルト専用 幅(mm)85 全長(mm)277 質量(g)370 主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途マーキング 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 使用可能回数ボルト約1200本分 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16742215
2022-12-22
用途:
ボルトナットのゆるみ点検の目印
有限会社新進運輸 様 (運輸・通信業)

使い易く作業効率がいいと思う。あとは単価がもう少し安ければ助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
16742215
2021-06-18
用途:
HTBのマーキング

製品に関しては、言う事なし。
問屋での注文が箱単位という事なので、1本単位で購入できるのがありがたい。

対象商品:
16742215
2019-12-09
用途:
締付終わったボルトのマーク。
神奈川工事ライト株式会社 様 (サービス業)

一発でマーキングが出来て、とても便利です。
スプレー缶の交換用が有れば経済的です。

2017-09-27
用途:
高力ボルトの1次締め後のマーキング
建設業・工事業

非常にきれいに書ける。
疲労度も少ない。
いい商品です。

対象商品:
16742224
2017-03-17
用途:
配管フランジマーキング
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

通常のボルト・ナットに使いました。M16用はM20で使えるようです。M16はワンサイズ下が良いのかも。M20の通常ボルト・ナットはOKです。非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする