cotta ゼリースタンドガス袋 90×170+28 (底マチスイーツジャー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16742261 品番44516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,790

cottaオリジナルデザインの、冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
たっぷり一人分でも、二人でシェアもできる容量です。
バリア性があります。
ゼリーだけでなく、焼き菓子をいれてもおしゃれです。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質バリアOny15//LLD70 寸法(mm)90×170 底マチ28 容量約215g 耐熱温度(℃)95(ボイルで30分) 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする