cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
アークカップ PP白 60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16742376
品番
44916
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
PP 耐熱
色
白
容量(mL)
120
質量(g)
11.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×55