cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
18-8 片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16745788
品番
45400
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
約1.5
柄長さ(mm)
135
寸法(Φ×mm)
内145×H250 (柄長:135、口9)
内径×高さH(Φmm×mm)
145×250