cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
18-8 シロップ落し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16745946
品番
45416
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
125×290 (柄長:135、口径:3)
容量(L)
約1.0
柄長さ(mm)
135