曜日別特売
CJPB6-15-B ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC 16750054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンシリンダー CJP2シリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじなし注文コード16750054品番CJPB6-15-B
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。

付属品取付用ナット×2ストローク(mm)15取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出しチューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)ニップル-ロッド先端ねじなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16749546
2017-10-15
用途: 機械のメンテナンス
ファクトリーオート自動車・二輪車・自転車関連業

わざわざ買いに出かけなくても ネットで注文できるので便利

対象商品 : 16749564
2014-02-05
用途: 靴下の機械に使用
ヤマモトソックス株式会社

安いのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする