Toffy 遠赤オーブントースター ペールアクア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16752587 品番46137
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

遠赤外線ヒーターを搭載し、表面はこんがりと、中はふんわり焼き上げます。
360W、540W、900Wと3段階調節が可能な火力切替機能付き。トーストだけでなく、様々なレシピに対応できます。簡単レシピブック付き。
一人暮らしの方や、ご夫婦二人の食卓に最適なコンパクトサイズ。
15分まで設定できる便利なタイマー付き。余熱調理時の時間管理にも便利なキッチンタイマーモード付き。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質 寸法(mm)本体:約310×245×H220 ペールアクア 質量(g)2660 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※トレイやくず受け皿に油を入れて使用しないでください。
※硫酸紙、クッキングシート、ケーキミックス用の紙製焼き型を入れないでください。
※使用中は本体から離れないでください。調理物が発火して、火災の原因となります。
※壁や家具の近くで使用しないでください。
※不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。
※とびらを開けたまま調理しないでください。けがや火災の原因となります。
※くず受け皿を必ず取り付けて使用してください。
※バターやジャムを塗った食品を焼かないでください。発火し、火災の原因となります。
※生の魚や肉をトレイなしで直接加熱しないでください。
※揚げものなど油の出るものをトレイなしで加熱しないでください。
※調理物が発煙・発火したときは、すぐにタイマーダイヤルのつまみを真上の位置にし、電源プラグを抜いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする