【加工可】長袖ポロシャツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16752697 品番 2020-15
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハイテク素材で着心地最高なので真夏の不快感をしりぞけます。
驚異的な速乾性、吸汗。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 生地カノコ ポケット付き 名入れ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16752907
2023-02-07
用途:
作業中
香川特殊清掃 様 (サービス業)

好みによると思いますが当方には生地が薄すぎで肌が透け透けになり購入失敗でした。

2025-10-30
用途:
金属加工業
エース工業株式会社 様

ちょっと袖が短めですが、着心地は満足してます。
また買います。

対象商品:
07570446
2024-06-19
用途:
農作業時に使用
農・林・水産業

外で農作業するのに、夏でも長袖ポロシャツが必要になるのですが…
夏場に近所の店を探しても、中々手ごろな値段んで地味な色合い(笑)?商品が無くて困っていましたが…
今回バッチりのポロシャツが送料無しで手に入り喜んでいます。着心地も良く大変
気にいりました。

対象商品:
16752706
2019-11-12
用途:
営業の時
建設業・工事業

ネイビー 黒 薄い水色購入させてもらいました。
暑がりなので、今の時期 ウインドブレーカーの中に着るのに
丁度良いです。
名入れも入れられて お値段もリーズナブルで良いとおもいます。

対象商品:
07570482
2023-10-19
用途:
清掃業
サービス業

私の体が大きいので、このサイズでこの値段だったので、あまり期待していませんでしたが、着やすくちょうど良い生地の厚さで、しかもコスパ良い!
最高です。また、よろしくお願いします。

対象商品:
07570787
2019-12-12
用途:
作業服
株式会社大西機械 様

軽く動きやすいです。大き目のサイズを購入したつもりですが、サイズがピッタリフィットするように出来ているみたいで2サイズぐらい小さいような感じがします。

対象商品:
07570473
2019-04-25
用途:
商品配送時
信愛エナジー合同会社 様 (卸売・小売業)

サラッとしていてとても着やすく通気性も良し。春秋の外での作業には快適である。
胸ポケットを携帯を入れて頻繁に使うので丈夫にしてほしい。

対象商品:
07570613
2016-06-29
用途:
建築塗装時
建設業・工事業

夏場でも長袖でないと腕が悲惨になります。
消耗品とは言え快適に過ごしたいので、説明を信じて購入しました。
色はホワイト。典型的なMサイズ体形なので特に問題はないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする