cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 弁当小物
cottaの ピック
フローズンアイスメーカー ハピックス ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16752910
品番
46171
参考基準価格(税別)
¥1,869
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
凍らせたハピックスにジュースを注いで、スプーンで混ぜるとおいしいフローズンアイスができます。
内面がアルミニウム合金なので、ジュースがみるみる固まります。
固まった部分をはがすように混ぜてください。
付属品
スプーン
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
本体:PP、アルミニウム合金/スプーン:PP
寸法(mm)
91×91×H120
色
ブルー
容量(mL)
200(仕様最大容量180)
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
不可