曜日別特売
46331 アルブリット エンゼル型 18cm cotta 16754301

アルブリット エンゼル型 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16754301品番46331
参考基準価格(税別)¥3,085販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熱伝導率の高いアルミニウムに、型抜けがよくこびりつきにくく、洗いやすいフッ素樹脂を2度塗りしています。
中央に穴が開いているので火の通りがよく、重い生地でも軽く焼き上がります。
ケーキやパン・ゼリーやババロアにおすすめです。
【お手入れ方法】
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよくふき取ってからご使用ください。
ご使用後は、水・お湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約850質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)約200×52食器洗浄機不可
注意
※焼く前に、型の内側にバターか油を薄く塗ってください。
※金属たわし・みがき粉・ナイフなどの固いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※直火、から焼きはしないでください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする