曜日別特売
46443 cotta シリコンモールド ねこシルエット cotta 16754976

46443 cotta シリコンモールド ねこシルエット cotta 16754976
46443 cotta シリコンモールド ねこシルエット cotta 16754976

cotta シリコンモールド ねこシルエット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16754976
品番
46443
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。
ねこシルエット4種(おすわり・へそてん・ごめん寝・顔)のチョコが作れます。

仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
シリコン
寸法(mm)
170×135×H30
質量(g)
42
レンジ
可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする