CJ2D16-16T 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜) SMC 16759942

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)16 作動方式単動引込み 注文コード16759942 品番CJ2D16-16T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など238種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)16 作動方式単動引込み 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16759942 CJ2D16-16T 52785688 CJ2D16-16TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D16 SMC エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D16 SMC 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16759407
2016-08-11
用途:
縫製機械で使用
東伸産業株式会社 様

小型で、安定していて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする