cotta
スフレL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
注文コード
16762631
品番
53984
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
120cc
寸法(Φ×mm)
89×H35
レンジ
可
耐熱温度(℃)
400
食器洗浄機
可