cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
サロンエプロン 耐久防汚加工 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16763331
品番
54582
参考基準価格(税別)
¥3,505
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
制電ギャバ
ウエスト(cm)
100
寸法(cm)
フリー前中心丈84
裾廻り(cm)
99
特性
耐久・防汚加工・制電
ひも幅(cm)
2.5
腰紐長さ(cm)
85
スリット丈(cm)
27