cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
コックコート 白/ピンク 七分袖 M (男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16763376
品番
54587
参考基準価格(税別)
¥7,117
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
袖の内側に異物混入防止ネット付
仕様
ペン差し付
材質
制電交織タッサー
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
70
特性
耐久・防汚加工・制電