画像準備中

コックコート 白/黒 七分袖 M (男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16763419 品番54591
参考基準価格(税別)¥7,117 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

袖の内側に異物混入防止ネット付

仕様ペン差し付 材質制電交織タッサー 胸廻(cm)107 肩幅(cm)44 袖丈(cm)43 着丈(cm)70 特性耐久防汚加工(lipguard)済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする