テフロンセレクト スリムパウンドケーキ型(小)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16763726
品番
54813
参考基準価格(税別)¥1,315販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

敷き紙のいらないテフロン加工。継ぎ目がないので使用後の洗浄も綺麗にできます。
【保存方法】
使用後は水気を切って保管してください。

仕様
【オーブン】可
材質
鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)
内寸170×80×H60
内寸(mm)
170×80×H60
耐熱温度(℃)
200
食器洗浄機
不可
注意
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※コーティングが劣化する原因となります。
※製造上、内側上部が浪打状の状態になっていても良品です。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする