cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
アートメロディ8カップ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16764329
品番
55804
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
容量(mL)
205
寸法(Φ×mm)
直径65×H75(八角形)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約70