Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16774461 品番ACPD-V045AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする