cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
瓶 90ST(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4本)
注文コード
16775608
品番
56775
参考基準価格(税別)
¥416
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ジャムや食品などに幅広くお使いいただけるぽってりした形の瓶です。
本体とフタは別売りです。商品コード:6390・56776・56777をご覧ください。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
90
質量(g)
約124
寸法(Φ×mm)
底60×H68(口51.95)
底径(Φmm)
60
注意
※急激な温度変化は破損する恐れがあるためご注意ください。