画像準備中

コックコート 6-905(白/黒) L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16778986 品番58889
参考基準価格(税別)¥7,117 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

胸ポケット付・ペンさし付

材質ツイル ポリエステル65% 綿35% 胸廻(cm)113 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする