アスパル 卓上シーラー CS-400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16779878 品番59514
参考基準価格(税別)¥63,823 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。

寸法(mm)80×550×180 質量(kg)5.5 容量5.5kg 電源(V)100 消費電力(W)520 シール方式下片側加熱 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする