ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 250cc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16780901 品番60450
参考基準価格(税別)¥973 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質ポリカーボネイト 容量(mL)250 最小目盛(mL)20 寸法(Φ×mm)80×115 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする