cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 1000cc
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780919
品番
60452
参考基準価格(税別)
¥1,909
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
1000
最小目盛(mL)
25
寸法(Φ×mm)
125×174
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30