cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 3000cc
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780937
品番
60454
参考基準価格(税別)
¥4,996
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
3000
最小目盛(mL)
100
寸法(Φ×mm)
176×248
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30