cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
CF 見やすい計量カップDH7364 600ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780946
品番
60462
参考基準価格(税別)
¥2,585
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高い透明性があり、電子レンジでの使用可。
容量(mL)
最小目盛:50
最小目盛(mL)
50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
120