曜日別特売
62638 RP-2-2H 黒本体 62596 cotta 16784717

RP-2-2H 黒本体 62596

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16784717
品番
62638
参考基準価格(税別)¥895販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

本体のみ、フタは別売です。

材質
PPF
寸法(mm)
170×228×34
容量
本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする