cotta
cottaの 厨房機器・設備・調理機械
cottaの 搬送機器類
cottaの 常温・低温配膳車
シートパンカート ステンレス 1730
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16784805
品番
62654
参考基準価格(税別)
¥94,914
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
カートイン冷蔵庫へらくらく移動。
対角ストッパーが付いていますので、トレイの滑り落ちの心配がありません。
適合
シートパンカート 1730、専用保温カバー:62656、シートパンカート 1730、専用透明カバー:62658
材質
ステンレス他
寸法(mm)
510×700×1730
耐荷重(kg)
150(平坦時)※段差または平坦でない場所での移動は積載重量以上の負担がかかりますので特にご注意ください
キャスター
ゴム製径125mm(自在×4・4輪ストッパー付)