画像準備中

コックコート長袖 KS-6621-2 白(L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16788549 品番66450
参考基準価格(税別)¥4,781 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

長袖
内ポケット
組ひもボタン

材質カツラギ 綿100% 規格男女兼用 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする