Mローズ柄 ストレーナー ダブル 16cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16788637 品番66641
参考基準価格(税別)¥3,804 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

網が2重になっており、より細かく粉をふるう事が出来ます。
【お手入れ方法】
木材を使用しているので洗った後は陰干ししてよく乾かしてください。

材質本体:18-8ステンレス、柄:天然木 高さ(mm)70 寸法(Φmm)径160(全長310)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする