【加工可】80501 ツータックパンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16790418 品番 80501
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 用途現場ワーキングの作業服 仕様ツータック 種別ツータックパンツ シリーズ80500・84500シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ソフトツイル(帯電防止素材) 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08171231
2021-09-13
用途:
プレス作業全般
今井プレス 様 (製造業)

この商品を選んだ決め手は、名前が分からないのですが、ベルトを通す帯状の物1本1本の幅が広いことです。立ったり座ったりをけっこう繰り返しますので丈夫が一番。

対象商品:
16790506
2020-10-05
用途:
作業中に限らず普段から使って居ります
小林製作所 様 (サービス業)

生地が固くないので着心地も良く快適です。

なので略、普段着として履いて居ります。

対象商品:
16790558
2018-12-10
用途:
家庭用作業着
その他業種

裾上げ以来したのですが納品が早く、また生地がしっかりしたもので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08171457
2020-10-28
用途:
機械のメンテナンス時
ジェイ・エム・エス・サービス株式会社 様 (製造業)

以前、使用していたメーカーです。ウエストサイズもメーカーによっては微妙に違います。今までのと色の型番は違いますが、メーカーが同じこともありほぼ同じです。次回は裾上げをしてみようと思います。

対象商品:
16790822
2018-05-09
用途:
農作業
農・林・水産業

安いのに、思っていたよりしっかりしていて履き心地も良いです。

対象商品:
08171055
2018-10-26
用途:
通常の作業着

しっかりした生地で使い易いです。色合いも気に入っています。

対象商品:
08171021
2017-05-19
用途:
庫内作業
製造業

ツータックでゆったりとしていて屈伸が楽にできるので良いと思います。
後はこれから暑い時期を迎えた時の履き心地が気になりますが、現状では満足しています。

対象商品:
16790777
2015-11-03
用途:
普段着
NPO法人グラウンドワーク三島 様

股が深すぎる。もう少し2〜3cm浅くした方がよいと思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする