cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IKプリーネ 耐熱 PC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16790719
品番
67885
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
透明性が高く耐熱性が高いカップです。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】可(湯煎焼き)、【ガスコンロ】不可
材質
PC
容量(mL)
140
寸法(Φ×mm)
直径66×H50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130※湯煎焼きの場合
適合フタ
043199 66径 FC蓋(A-PET)